Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB2C-B1LB
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB2C-B1LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: ZF
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäuseabmessungen: 20x6,45x9,85mm
Dichtheitsklasse: IP50
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,5N
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: DB
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,1952*
  
Preis gilt ab 90 Packungen
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 1,40392* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 814,1112*
€ 968,79233
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 809,5528*
€ 963,36783
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 792,8928*
€ 943,54243
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 786,1952*
€ 935,57229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.