Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler; Code A-DeviceNet / CANopen; PIN: 5; IP67; 1m; 2A; 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DB125A8CABDPS7B01
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DB12-5A8CAB-DPS7B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Nennspannung: 24V
Eingang: M12 weibliche Buchse
Anzahl Eingänge: 8
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Leitung;mit LED
Maximalstrom: 2A
Leitungslänge: 1m
Anschluss-Typ: Verteiler
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 76,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 59,53*
€ 76,45*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 135,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.