Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Multiplexer; 10MHz; Ch: 20; 300V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAQ-908
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     DAQ-908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Hersteller: GW INSTEK
Anzahl Kanäle: 20
Maximalstrom: 1A
Passendes Zubehör: DAQ-9600;DAQ-9600-GPIB
Modul-Typ: Multiplexer
Eingangsspannung max.: 300V
Band: 10MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 506,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,49*
€ 602,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,12*
€ 589,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,76*
€ 580,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,81*
€ 532,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.