Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; 100ksps; Ch: 4; 4,75÷5,25V; SO28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; 100ksps; Ch: 4; 4,75÷5,25V; SO28
IC: D/A Wandler; 12bit; 100ksps; Ch: 4; 4,75÷5,25V; SO28
Artikel-Nr.:
     2805-DAC7624U
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7624U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Betriebsspannung: 4,75...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Schnittstelle: parallel
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Anzahl Kanäle: 4
Relative Genauigkeit: 1LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.