Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; 89ksps; Ch: 4; 4,75÷5,25V; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; 89ksps; Ch: 4; 4,75÷5,25V; SO16
IC: D/A Wandler; 12bit; 89ksps; Ch: 4; 4,75÷5,25V; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-DAC7614U
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7614U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 4,75...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Interface: serial
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 89ksps
Anzahl Kanäle: 4
Relative Genauigkeit: 1LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 23,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 26,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.