Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; 132ksps; Ch: 1; 4,75÷5,25V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; 132ksps; Ch: 1; 4,75÷5,25V; DIP8
IC: D/A Wandler; 12bit; 132ksps; Ch: 1; 4,75÷5,25V; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-DAC7611P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7611P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 4,75...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Schnittstelle: 3-wire;serial
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 132ksps
Anzahl Kanäle: 1
Relative Genauigkeit: 1LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.