Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 10bit; 180ksps; Ch: 1; SOT23-THN-6; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAC101C081CIMKNOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC101C081CIMK/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-THN-6
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 180ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
INL max.: ±2LSB
DNL max.: ±0,3LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.