| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DA25-PMJ8-K-RC Herst.-Nr.: 2112-0101-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ENCITECH Steckverbinder-Variante: zur selbständigen Konfiguration Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;D-Sub 25pin männlich Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ENCITECH: | ENCITECH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,91* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 4,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,33* | € 4,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,80* | € 5,30* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,59* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|