Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; D-Sub 9pin weiblich,RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     2805-DA09-SMJ8-M-K-RC
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2112-0105-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Hersteller: ENCITECH
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;zur selbständigen Konfiguration
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;D-Sub 9pin weiblich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENCITECH:
ENCITECH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,95*
8 Tage
30
4
€ 6,99*
ab € 7,05*
€ 10,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.