Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; DA; PIN: 10; 10+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; DA; PIN: 10; 10+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; DA; PIN: 10; 10+PE
Artikel-Nr.:
     2805-DA-010-F
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DA-010-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe D10A
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 10
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: DA
Steckverbinder-Ausgangssystem: 10+PE
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.