Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; DA; PIN: 4; 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; DA; PIN: 4; 3+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; DA; PIN: 4; 3+PE
Artikel-Nr.:
     2805-DA-003-F
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DA-003-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe D3A
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: DA
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.