Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/30VDC; SPST-NO; OFF-(ON); Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2FW-G283MD
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2FW-G283M(D)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter 30v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 23,5x13,5x12mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 300mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 30V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,94N
Schaltereigenschaften: mit Hebel mit abgeschrägtem Ende
Herstellerserie: D2FW-G
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.