Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/30VDC; SPDT; RKontakt max: 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2FW-G271M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2FW-G271M(D)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter 30v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 23,5x8x13,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 300mm
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Schaltkraft: 2,45N
Schaltereigenschaften: mit Hebel mit abgeschrägtem Ende
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.