Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/30VDC; SPDT; RKontakt max: 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2F-01L3-A1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-01L3-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter 30v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,8x6,5x5,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel;links
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,78N
Hebellänge: 10mm
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: D2F
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.