Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/30VDC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2F-01FL-T
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-01FL-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter 30v
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,8x6,5x5,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage;gerade;selbstschließend
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,25N
Hebellänge: 12,8mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: D2F
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.