Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 230VAC; 205x219x270mm; 620m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2E146-AP50-D6
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E146-AP50-D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...65°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 1,1A
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 205x219x270mm
Lüftermotor: M2E068-EC
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: F
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 620m3/h
Drehzahl: 2600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 250W
Leitungslänge: 0,35m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.