Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 215x180x170,5mm; 710m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2E133-AM47-65
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E133-AM47-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Stahl
Dichtheitsklasse: IP44
Ausgänge: Leitung x4
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 215x180x170,5mm
Rotormaterial: Stahl
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 710m3/h
Drehzahl: 1500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 190W
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.