Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe D10A; für Leitungen; M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe D10A; für Leitungen; M25
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Größe D10A; für Leitungen; M25
Artikel-Nr.:
     2805-D10A-SEH-2G-M25
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     D10A-SEH-2G-M25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
steckergehäuse
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe D10A
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 49,5x16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.