Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstand; MDF; 130mm; Volvo; imprägniert; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstand; MDF; 130mm; Volvo; imprägniert; 2Stk.
Abstand; MDF; 130mm; Volvo; imprägniert; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-D.MDF.VOLVO01
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     DMVOLV01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Material: MDF
Stärke: 12mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Volvo S40 Türen vorne;Volvo V40 Türen vorne
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo S40 1995->2004;Volvo V40 1995->2004
Car-Audio Zubehör-Typ: Abstand
Car-Audio-Eigenschaften: imprägniert
Lautsprechermaße: 130mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.