Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme; Stahl; für Seile; ØSeil: 3mm; Zink; DIN 741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemme; Stahl; für Seile; ØSeil: 3mm; Zink; DIN 741
Drahtseilklemme; Stahl; für Seile; ØSeil: 3mm; Zink; DIN 741
Artikel-Nr.:
     2805-D-ZL.3
Hersteller:
     DROMET
Herst.-Nr.:
     ZL.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Hersteller: DROMET
Material: Stahl
Anwendung: für Seile
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Drahtseilklemme
DIN Norm: DIN 741
Seildurchmesser: 3mm
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.