Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller PSoC; 24MHz; LQFP48; 4kBSRAM,32kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CY8C4125AZI-483
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     CY8C4125AZI-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,71...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller PSoC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;LIN;GPIO;Smart Card
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LCD controller;CapSense
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.