Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller PSoC; 24MHz; LQFP48; 4kBSRAM,16kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CY8C4124AZI-443
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     CY8C4124AZI-443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,71...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller PSoC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;LIN;GPIO;Smart Card
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LCD controller;CapSense
Speicher: 4kB SRAM;16kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.