Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller PSoC; 24MHz; SO8; 256BSRAM,4kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CY8C21123-24SXI
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     CY8C21123-24SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,4...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller PSoC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6
Speicher: 4kB FLASH;256B SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
97
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 7,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.