Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 150pF; 250VAC; Y5P; ±10%; THT; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CY2P-150P
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CY2P-150P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5P
Fassungsvermögen: 150pF
Betriebsspannung: 250V AC
Testspannung AC: 2,5kV
Durchmesser: 7mm
Kondensator-Art: X1;Y2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.