Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y1; 330pF; 400VAC; Y5P; ±20%; THT; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CY1P-330P
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CY1P-330P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5P
Fassungsvermögen: 0,33nF
Betriebsspannung: 400V AC
Testspannung AC: 4kV
Durchmesser: 8mm
Kondensator-Art: X1;Y1
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 400v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.