Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0805; 560nH; 450mA; 1,1Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0805; 560nH; 450mA; 1,1Ω; ±5%
Spule; SMD; 0805; 560nH; 450mA; 1,1Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0805-560
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0805-560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,1Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 0,56µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 45
Testfrequenz: 25,2MHz
Resonanzfrequenz: 0,34GHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.