Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 270nH; 170mA; 1,8Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 270nH; 170mA; 1,8Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 270nH; 170mA; 1,8Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-270
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 1,8Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,17A
Induktivität: 0,27µH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 30
Testfrequenz: 100MHz
Resonanzfrequenz: 1GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.