Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; SMD; 0603; 10nH; 700mA; 0,13Ω; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule; SMD; 0603; 10nH; 700mA; 0,13Ω; ±5%
Spule; SMD; 0603; 10nH; 700mA; 0,13Ω; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-CW0603-10
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     CW0603-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,13Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 10nH
Drossel-Typ: Spule
Güte: 30
Testfrequenz: 250MHz
Resonanzfrequenz: 4,8GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.