Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 1W; ±20%; 4mm; linear; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 1W; ±20%; 4mm; linear; THT
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100kΩ; 1W; ±20%; 4mm; linear; THT
Artikel-Nr.:
     2805-CW-18-100K-P4
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     CW-18-100K-20P-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: TELPOD
Montage: THT
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Leistung: 1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø19x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Achsendurchmesser: 4mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,5mm
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 230°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 7,5mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 20mm
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.