Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CV-300SB
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-300SBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 0,3m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 85mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.