Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; schwarz
Kabelbinder; L: 203mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CV-200AW
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CVR200AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 176,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.