Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 155mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 39mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 155mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 39mm
Kabelbinder; L: 155mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 39mm
Artikel-Nr.:
     2805-CV-150SB
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV150SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 155mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 39mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.