Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x38mm; 25m3/h; 31dBA; IP54; RAL 7032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x38mm; 25m3/h; 31dBA; IP54; RAL 7032
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x38mm; 25m3/h; 31dBA; IP54; RAL 7032
Artikel-Nr.:
     2805-CV-115-32-230
Hersteller:
     COBI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     CV-115-32-230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: COBI ELECTRONIC
Farbe: RAL 7032
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 92x92mm
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 80x80x38mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lüfterleistung: 25m3/h
Lärmbelastung: 31dBA
Leistungsaufnahme: 14W
Äußere Abmessungen: 114x57x114mm
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.