Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 200,4W; 85÷265VAC; OUT: 1; 12VDC; 16,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CUS200M-12/A
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS200M-12/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 200,4W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Äußere Abmessungen: 90x139,7x43mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 16,7A
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92...94%
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CUS200M
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.