Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 100W; 85÷265VAC; OUT: 1; 12VDC; 8,33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CUS100ME-12/U
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-12/U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...85°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Äußere Abmessungen: 63,8x116x38,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 8,33A
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87...94%
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CUS100ME
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,25*
€ 79,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,63*
€ 83,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.