Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 100W; 85÷265VAC; OUT: 1; 12VDC; 8,33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CUS100ME-12/B
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS100ME-12/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...85°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Äußere Abmessungen: 59,41x116x34,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 8,33A
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87...94%
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CUS100ME
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.