Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 5V; Modbus RTU; 1-wire,I2C,RS232,SPI,UART,WIEGAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CTU-R5RL
Hersteller:
     NETRONIX
Herst.-Nr.:
     CTU-R5RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NETRONIX
Versorgungsspannung: 5V
Frequenz: 13,56MHz
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232;1-wire;UART;WIEGAND
Ausgangs-Art: Relais
Abmessungen: 79,5x79,5x12mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne;Buzzer
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Transponder-Art: Mifare Ultralight;Icode SLI;Mifare Classic;Mifare DESFire;Mifare Plus;iCLASS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
NETRONIX:
NETRONIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.