Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CT; PIN: 24; 24+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Buchseneinsatz Gr.104.27 CTF 24 R 24P+PE Silber Schraub. 16A 400V rechts
ILME Buchseneinsatz Gr.104.27 CTF 24 R 24P+PE Silber Schraub. 16A 400V rechts
Artikel-Nr.:
     2805-CTF24R
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CTF 24 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: CT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 24+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75...2,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,57*
€ 43,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,72*
€ 43,87*
€ 3,90*
ab € 33,34*
€ 44,65*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,54*
€ 44,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,91*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CTF 24 L
ab € 32,68*
Ähnlich
ILME
CTSEF 24 L
ab € 31,30*
Ähnlich
ILME
CTSEF 24 R
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.