Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CT; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CTF16R
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CTF 16 R
EAN/GTIN:
     8015747040785
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: CT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75...2,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,25*
€ 32,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,27*
€ 33,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 39,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 54,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 50,69*
€ 92,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.