Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 4; 3,96mm; IDC; MAS-CON


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CT156F18-4-D
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     CT156F18-04-D_E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: Durchgang
Kontaktraster: 3,96mm
Leitungsgröße: 18AWG
Markiererfarbe: weiss
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,90*
€ 400,911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,35*
€ 389,5465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,41*
€ 350,3479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,22*
€ 342,9818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,57*
€ 326,7383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.