Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 7,5mm; ØInn: 19mm; ØAußen: 29mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 7,5mm; ØInn: 19mm; ØAußen: 29mm
Ferrit: Ring; L: 7,5mm; ØInn: 19mm; ØAußen: 29mm
Artikel-Nr.:
     2805-CST29/19/7.5-4S2
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     CST29/19/7.5-4S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: FERROXCUBE
Länge: 7,5mm
Außendurchmesser: 29mm
Innendurchmesser: 19mm
Ferrit-Typ: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.