Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 180kΩ; 0,4W; ±1%; CSRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 180kΩ; 0,4W; ±1%; CSRV
Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 180kΩ; 0,4W; ±1%; CSRV
Artikel-Nr.:
     2805-CSRV0204FTDG1803
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG1803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 180kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,4x3,5mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: CSRV
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,0169*
€ 0,0416*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0112*
€ 0,1188*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.