Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,1Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,1Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: metal film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,1Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-CSRV0204FTDG0011
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 1,1Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,4x3,5mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: CSRV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.