Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 15mΩ; ±5%; 11A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 15mΩ; ±5%; 11A
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 15mΩ; ±5%; 11A
Artikel-Nr.:
     2805-CSR-1.8-R015
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CSR-1.8-R015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Widerstand: 15mΩ
Toleranz: ±5%
Ausgänge: radial
Durchmesser: 1,8mm
Betriebsstrom max.: 11A
Widerstands-Art: präzise;Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.