Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 10mΩ; ±5%; 7A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 10mΩ; ±5%; 7A
Widerstand: Drahtwiderstand; Messung,präzise; THT; 10mΩ; ±5%; 7A
Artikel-Nr.:
     2805-CSR-1.2-R010
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CSR-1.2-R010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±5%
Ausgänge: radial
Durchmesser: 1,2mm
Betriebsstrom max.: 7A
Widerstands-Art: präzise;Messung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.