Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; 2010; 402mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSN10FTFTR402
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSN10FTFTR402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 402mΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,88*
€ 255,7072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,52*
€ 246,9488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,36*
€ 236,0484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,56*
€ 226,7664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,84*
€ 202,1096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.