Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; 2010; 374mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSN10FTFTR374
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSN10FTFTR374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 374mΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,12*
€ 255,9928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,84*
€ 253,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,48*
€ 237,3812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,84*
€ 228,2896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,20*
€ 202,538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.