Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; SMD; 2010; 750mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSN10FTDTR750
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSN10FTDTR750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
metallfilmwiderstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 1W
Widerstand: 0,75Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,80*
€ 287,742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,80*
€ 286,552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,45*
€ 261,1455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,90*
€ 259,301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,00*
€ 235,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.