Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 4; 16bit; 617sps; 2,7÷5,25V; SSOP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 16bit; 617sps; 2,7÷5,25V; SSOP24
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 16bit; 617sps; 2,7÷5,25V; SSOP24
Artikel-Nr.:
     2805-CS5523-ASZ
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS5523-ASZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: CIRRUS LOGIC
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP24
Betriebsspannung: 2,7...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: SPI;3-wire;serial;Microwire
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 617sps
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Relative Genauigkeit: 2LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.