Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 2; 24bit; 1,8÷5V; TSSOP16; Automobilbranche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CS5340-DZZ
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS5340-DZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: CIRRUS LOGIC
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP16
Betriebsspannung: 1,8...5V
Frequenz: 192kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: serial
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.